曜日別特売

ソフティアS スタンドパウチ1.2kg

ソフティアS スタンドパウチ1.2kg - ニュートリー

基本タイプのとろみ材
ダマにならず すばやく溶けます

成分
エネルギー:292kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、糖質:60.5g、食物繊維:23.8g、食塩相当量:3.9g
内容量(kg)
1.2
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536386-
¥3,131
¥3,098
¥3,346(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする