曜日別特売
SRX-6.35-20 チューブカバーヒーター トレンドサイン 73536666

チューブカバーヒーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は長さ・適合配管など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
2000
適合配管
1/4インチ(Φ6.35mm)
注文コード
73536666
品番
SRX-6.35-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現。
マジックテープ固定により巻き付け作業を無くし取付時間を大幅短縮。施工作業性を向上。
誰でも簡単に装着が可能。
200℃OFFサーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
RoHS指令対応製品です。
平型コネクタ付属。

用途
導入系配管や細い配管の加熱に
長さ(mm)
2000
電気容量(W)
210
適合配管
1/4インチ(Φ6.35mm)
材質
PTFEコーティングクロス
厚さ(mm)
約2(発熱部)
電圧
AC100V
機能
【過昇温防止】200℃OFFサーモスタット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
固定具の種類
耐熱マジックテープ
注意
※ご使用の際は必ず温度コントローラーを使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする