曜日別特売
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477

 

GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477
GDX18V-210C コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 73537477

コードレスインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1.8
内容量1台注文コード73537477品番GDX18V-210C
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載

用途
木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2200/3100/4100バッテリー容量(Ah)5セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー2個、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×253×61締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210充電時間(分)約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)
注意
※GDX18V-210CHは、バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする