曜日別特売
MR3-CI マルチラバロン 10X22AWG マルチラバロン電線 富士電線工業 73537555

マルチラバロン電線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(20m)
芯数(C)10C
仕上外径(Φmm)9.6
9.6
7.3
8.5
9.4
10.4
11.8
13.6
6.2
6.7
7.8
9.1
10.3
10.2
11.2
12.8
14.7
6.8
7.2
9.2
10.8
12.3
12.1
15.5
17.9
10.1
13.7
13.5
15
17.3
20
内容量1巻(20m)注文コード73537555品番MR3-CI マルチラバロン 10X22AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。

芯数(C)10C導体外径(Φmm)0.76許容電流(A)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5シース標準厚さ(mm)1導体構成(本/mm)17/0.16絶縁体外径(mm)1.76RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする