曜日別特売
BB-13 カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン) 73538764

BB-13 カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン) 73538764
BB-13 カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン) 73538764
BB-13 カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン) 73538764
BB-13 カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン) 73538764

カーボンブラシ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個適合機種M5600G・M5800G・4200N・5601N・5600NB・5800NB・GA5000・9005・9005N・4103KB注文コード73538764品番BB-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

マキタ用カーボンブラシ

用途マキタ用カーボンブラシです。適合機種M5600G・M5800G・4200N・5601N・5600NB・5800NB・GA5000・9005・9005N・4103KB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73538773
2025-02-08
用途: 丸ノコ5802Aのカーボンブラシ交換
農・林・水産業

純正のCB-103が廃番のようで、これを購入したが、
磨耗限度のラインは入っていない。すり減ったら型式の刻印もわからなくなるので丸ノコのボディーにマジックでブラシの型式書いておきました。
純正はCB-124が後継のようです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする