BB-14 カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン) 73538773

BB-14 カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン) 73538773
BB-14 カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン) 73538773
BB-14 カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン) 73538773
BB-14 カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン) 73538773

カーボンブラシ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個適合機種M5600AG、M5800AG、3003A、4100NB、4100NC、5601N-A、5600NB-A、5800NB-A、5602A、5802A注文コード73538773品番BB-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

マキタ用カーボンブラシ

用途マキタ用カーボンブラシです。適合機種M5600AG、M5800AG、3003A、4100NB、4100NC、5601N-A、5600NB-A、5800NB-A、5602A、5802A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73538773
2025-02-08
用途: 丸ノコ5802Aのカーボンブラシ交換
農・林・水産業

純正のCB-103が廃番のようで、これを購入したが、
磨耗限度のラインは入っていない。すり減ったら型式の刻印もわからなくなるので丸ノコのボディーにマジックでブラシの型式書いておきました。
純正はCB-124が後継のようです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする