オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。
普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。
電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。
背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。
出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。
欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。