S-40 足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI 73540408

 

S-40 足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI 73540408
S-40 足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI 73540408
S-40 足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI 73540408
S-40 足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI 73540408
S-40 足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI 73540408
S-40 足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI 73540408
S-40 足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI 73540408
S-40 足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI 73540408

足場ハンマー ショート セーフティーリング付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)約860
頭径(Φmm)40
内容量1丁注文コード73540408品番S-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。

用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約255質量(g)約860頭径(Φmm)40主な用途組立作業・解体作業
注意
※カラビナ工具差し・落下防止コードは別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする