ハイロジック
ステンレス製Wロック南京錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(mm)
40
注文コード
73541354
品番
72822
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体とツルがステンレス製でサビに強い。
ツルは2つの爪でロックするWロック構造。
防犯性が高く衝撃を受けても外れにくい!
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス
材質
(本体、ツル)ステンレス/(シリンダー、鍵)真ちゅう
呼び寸法(mm)
40
キー数
3
アズワン品番
64-7751-51
注意
※合鍵の作製はできません。
※鍵番号指定や同一番号など対応できかねます。