曜日別特売
98481 ワイヤーシェルフ サイズ:ショート ハイロジック 73541467

 

98481 ワイヤーシェルフ サイズ:ショート ハイロジック 73541467
98481 ワイヤーシェルフ サイズ:ショート ハイロジック 73541467
98481 ワイヤーシェルフ サイズ:ショート ハイロジック 73541467

ワイヤーシェルフ サイズ:ショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73541467品番98481
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材をご用意ください。
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。

付属品皿タッピン3.5×20材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂サイズショート安全荷重(kg)5(平面)/1個あたりアズワン品番64-7753-85
注意
※シェルフにするには本パックが2パック以上必要です。
※棚板は付属しません。別途ご用意ください。
※棚板の厚みは17mm以下で強度のあるものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする