曜日別特売
‐ 豚毛コンデンサーブラシロングver(シングル) 野宮産業 73542498

豚毛コンデンサーブラシロングver(シングル)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)400
植毛部(外径×植付)(mm)6×60
内容量1箱(100個)注文コード73542498品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。

用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。全長(mm)400軸径(Φmm)2.5植毛部(外径×植付)(mm)6×60材質(芯線)ワイヤー材質(ブラシ部)豚毛
注意
※針金先端部は尖っている為突き刺さりに注意毛に癖が付きやすいので保管にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする