野宮産業
豚毛コンデンサーブラシロングver(シングル)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
軸径(Φmm)
3.8
2.5
3
3.8
4.5
全長(mm)
450
400
450
470
植毛部(外径×植付)(mm)
16×70
6×60
10×65
13×70
16×70
25×70
32×75
38×75
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
73542525
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
用途
長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
全長(mm)
450
軸径(Φmm)
3.8
植毛部(外径×植付)(mm)
16×70
材質
(芯線)ワイヤー
材質(ブラシ部)
豚毛
注意
※針金先端部は尖っている為突き刺さりに注意毛に癖が付きやすいので保管にご注意ください。