BIDOOR(ビドー)
丸木瓜引手 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
寸八
寸八
中
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
73542998
品番
PF-336
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
寸八
材質
鉄
仕様
釘穴:有
仕上
黒
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
建具金物
引戸金具・折戸金具
引手・手掛け
丸木瓜引手 黒 BIDOOR(ビドー)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります
引手・手掛け
戸車・車のみ
吊り車
引戸錠
捻締リ錠
引戸用戸当り
引戸用ダンパー
引戸用ドアクローザー
引戸用レール
上部ガイド・下部ガイド
ストッパー
ランナー
エンドカバー
ピボット
振止
その他引戸金具・折戸金具
シェアする
マイページ