BIDOOR(ビドー)
丸木瓜引手 ウルミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
中
寸八
中
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
73543025
品番
PF-337
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
中
材質
鉄
仕様
釘穴:有
仕上
ウルミ