曜日別特売
PF-131 引手 横引き用 ニュー平円丸 BIDOOR(ビドー) 73543445

PF-131 引手 横引き用 ニュー平円丸 BIDOOR(ビドー) 73543445
PF-131 引手 横引き用 ニュー平円丸 BIDOOR(ビドー) 73543445

引手 横引き用 ニュー平円丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
仕上古美
内容量1セット(2個)注文コード73543445品番PF-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960
サイズ材質黄銅(胴:鉄)仕上古美
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする