PF-240 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 73543655

PF-240 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 73543655
PF-240 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 73543655

引手 横引き用 平面遠州透

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
仕上GB
内容量1セット(2個)注文コード73543655品番PF-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,240
サイズ材質鉄(底:黄銅)仕上GB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする