PF-244 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 73543664

PF-244 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 73543664
PF-244 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 73543664

引手 横引き用 平面遠州透

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ
仕上
内容量1セット(2個)注文コード73543664品番PF-244
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
サイズ材質鉄(防錆処理)仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする