PF-250 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 73543707

PF-250 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 73543707
PF-250 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 73543707

引手 横引き用 平面遠州透

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ
仕上ライトシルバー
内容量1セット(2個)注文コード73543707品番PF-250
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズ材質鉄(防錆処理)仕上ライトシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする