PF-214 引手 横引き用 七宝丸 BIDOOR(ビドー) 73543743

PF-214 引手 横引き用 七宝丸 BIDOOR(ビドー) 73543743
PF-214 引手 横引き用 七宝丸 BIDOOR(ビドー) 73543743

引手 横引き用 七宝丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ
仕上
内容量1セット(2個)注文コード73543743品番PF-214
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
サイズ材質仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする