MS-69 引手 開き用 掘込長角 BIDOOR(ビドー) 73545159

MS-69 引手 開き用 掘込長角 BIDOOR(ビドー) 73545159
MS-69 引手 開き用 掘込長角 BIDOOR(ビドー) 73545159

引手 開き用 掘込長角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ105mm
仕上ステン白底
内容量1セット(2個)注文コード73545159品番MS-69
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
サイズ105mm材質SUS304(底:アルミ)仕上ステン白底
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする