三友
カラーロープ PP
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
太さ(Φmm)
3
3
5
色
赤
白
黄
赤
緑
青
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73545264
品番
HR‐142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
選べる各色 耐水性に優れ、軽くて水に浮く。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
ポリプロピレン
色
赤
質量(g)
50
仕様
使用目安:約5kg
包装形態
ビニールのパッケージに入っています。