HR‐1688 ニューロープ ポリエステル 三友 73545596

ニューロープ ポリエステル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73545596品番HR‐1688
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い

用途荷掛け、シート、結束、雑用に最適。太さ(Φmm)12長さ(m)10材質ポリエステル種類3ツ打包装形態シュリンクパック質量(g)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73545596
2020-05-15
用途: ブランコの吊り紐

子供のブランコ用に使用しました。
十分な強度があると思います。
大人の体重になると少し伸びるので長さの調節に注意が必要かもしれまsン。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする