カクダイ
立柱栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
73547191
品番
716-911-CH
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
シルバー
厚さ(mm)
5~35
型番
【クォーター上部】104-013
JIS規格
JIS B 2061
取付ねじサイズ
【先端金具】M16×1.0
取付穴径(mm)
22~25