曜日別特売

立柱栓

立柱栓 - カクダイ立柱栓 - カクダイ立柱栓 - カクダイ立柱栓 - カクダイ立柱栓 - カクダイ
厚さ(mm)
5~35
型番
【クォーター上部】104-013
JIS規格
JIS B 2061
取付ねじサイズ
【先端金具】M16×1.0
取付穴径(mm)
22~25
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716-911-CH 7354719173547191716-911-CHシルバー
¥21,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
716-911-MP 7354720073547200716-911-MPフロストピーチ
¥23,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
716-911-MB 7354720973547209716-911-MBフロストミント
¥23,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
716-911-MY 7354721873547218716-911-MYフロストレモン
¥23,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
716-911-MD 7354722773547227716-911-MDマットブラック
¥26,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする