曜日別特売
716-911-MY 立柱栓 カクダイ 73547218

立柱栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
フロストレモン
注文コード
73547218
品番
716-911-MY
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
色
フロストレモン
厚さ(mm)
5~35
型番
【クォーター上部】104-013
JIS規格
JIS B 2061
取付ねじサイズ
【先端金具】M16×1.0
取付穴径(mm)
22~25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする