曜日別特売
‐ 樹のシート パネフリ工業 73547748

‐ 樹のシート パネフリ工業 73547748
‐ 樹のシート パネフリ工業 73547748

樹のシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード73547748品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

天然モクモク! 自然の木の風合いをお楽しみ下さい。簡単リメイク! はさみで簡単にカット出来自由に曲がる。
燃やしても有害物質を発生せず、紙同様、リサイクルも可能な環境にも配慮した将来性のある本物志向の素材です。

用途
内装・雑貨・DIY用化粧材・リメイク(腰壁・扉類・枠類・オーディオ等家電製品の側面・天板・クラフト・ノート等文具の化粧材等・缶の化粧材・切り絵文字・ランプシェード・小物類等あらゆるリフォームシートとしてご使用頂けます)
厚さ(mm)0.35、(剥離後)0.27サイズA3判縦(mm)420横(mm)297表面樹種バーチホワイト材
注意
※表面がざらざらしていない乾燥したものにお貼り頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする