STP35100E【ワケあり】 組立式歩廊架台 ネグロス電工 73548749

組立式歩廊架台

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は天板高さ・天板寸法など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
天板高さ(m)
0.35~0.4
天板寸法(mm)
1000×500
注文コード
73548749
品番
STP35100E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,980¥32,980

豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
天板高さ(m)
0.35~0.4
質量(kg)
20.6
寸法L(mm)
1000
天板寸法(mm)
1000×500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
延長キット
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
許容荷重(kg)
230
タイプ
500
伸縮脚(mm)
50
踏ざん数
1
ステップ数(段)
1
注意
※ボルト・ナットは確実に締め付けてください。強度低下により転倒や転落の恐れがあります。適正締付トルク14.7N・m[150kgf・cm]です。
※本製品は点検用通路です。トランスなど重量物の交換作業には使用しないで下さい。転倒や転落の恐れがあります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※塗膜放水処理を施した屋上へ施工する際には、基礎型枠用ゴムシート(MK100S)がご使用できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする