新晃電機
ポールコネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73548819
品番
SCP-3【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。
直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
絶縁板
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.91
材質(本体)
SS400三価クロメートメッキ仕上
寸法H(mm)
130~190
寸法W(mm)
37
寸法d1(Φmm)
14
ホイール
F2-30
容量(A)
60
接触力
(接触圧)15N±5
寸法Db(Φmm)
44
材質(ホイール)
青銅鋳物CAC(BC)
ホイール数
1
寸法Da(Φmm)
78