曜日別特売
003666 タックペイントNBSシリーズ 10m巻 リンテックサインシステム 73548905

タックペイントNBSシリーズ 10m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本タイプ艶あり注文コード73548905品番003666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

屋外使用におけるマーキングフィルムの機能をバランスよく全て付与した満足度の高い製品です。

用途
サイン、切り文字、ステッカーの製作に
材質塩ビ幅(mm)200タイプ艶あり1巻長さ(m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする