IKURATOOLS(育良精機)
ラック用コロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
安全最大荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
安全最大荷重(kN)
1.96
注文コード
73549160
品番
ISK-R1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
23,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
2.7
安全最大荷重(kN)
1.96
ケーブル径(Φmm)
最大110
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表