東京防音
防音戸当りテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(2本)
1箱(50個)
基材
クロロプレンゴムの発泡
クロロプレンゴムの発泡
クロロブレンゴムの発泡
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
73549367
品番
TP‐15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途
ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
色
黒
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
5
基材
クロロプレンゴムの発泡
材質
クロロプレンゴムの発泡
RoHS指令(10物質対応)
対応