曜日別特売
OT-C730-SUS-MST【ワケあり】 ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 73549440

OT-C730-SUS-MST【ワケあり】 ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 73549440
OT-C730-SUS-MST【ワケあり】 ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 73549440
OT-C730-SUS-MST【ワケあり】 ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 73549440

ステンレスバーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード73549440品番OT-C730-SUS-MST【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,9809,998

・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品六角レンチ1本特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
注意
※◇木製/鋼製扉に取り付けの際には扉厚に合わせてM6取付ネジをご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする