L650BIA【ワケあり】 ステンレスプレスシンク  アドバンスシンク トヨウラ 73550359

ステンレスプレスシンク アドバンスシンク

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可お客様組立品
内容量1個付属品防滴キャップ、WB-282仕様水栓穴左外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×554×197注文コード73550359品番L650BIA【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カウンターの下から取り付けるステンレスシンク

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)仕様水栓穴左排水付属品防滴キャップ、WB-282特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質SUS304 J1相当板厚(mm)0.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×554×197表面仕上げBA槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×505/520×190
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27918258
2020-11-24
用途: 食器を洗う
株式会社大都技研製造業

広くて使いやすかったところはよかったが、
取り付け時にエッジで手を切った。
もうちょっとバリ取りがしてあるとなおよいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする