A615-818CL GLASS CUP & SAUCER ''FIORE''(グラスカップ&ソーサー”フィオーレ”) ダルトン 73550919

A615-818CL GLASS CUP & SAUCER ''FIORE''(グラスカップ&ソーサー”フィオーレ”) ダルトン 73550919
A615-818CL GLASS CUP & SAUCER ''FIORE''(グラスカップ&ソーサー”フィオーレ”) ダルトン 73550919

GLASS CUP & SAUCER ''FIORE''(グラスカップ&ソーサー”フィオーレ”)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
クリア
内容量1個注文コード73550919品番A615-818CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

アンティークショップで出逢ったかのような、ガラスのカップ&ソーサー。
重ねてきた時の奥行きを物語るかのような厚みのあるガラスと、レトロな花柄装飾の美しさを表現。
重厚感と落ち着きのある姿は、穏やかな時の中で、ほのかに温かい飲み物を味わうシーンにベストマッチ。

用途日常使いや来客用、プレゼントなど材質ソーダガラス寸法(mm)【カップ】65×120×Φ100、【ソーサー】23×Φ150クリア容量(mL)160備考【電子レンジ・オーブン・食洗機】使用不可
注意
※本製品は耐熱ガラスではございません。急激な温度変化により、破損する場合がございますのでご注意下さい。
※本製品は製造工程上若干のシワ・気泡等が生じる場合がございます。製品の特性として予めご了承下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。破損の原因となります。カケ・ヒビなどが生じた場合は直ちにご使用をお止め下さい。
※タワシ・磨き粉などで磨きますと表面にキズが付く恐れがございますのでお止め下さい。
※使用しているソーダガラスの特性上、特有のにおいが発生する場合がございます。気になる際は、水:酢=3:1に一晩本製品をつけおき、その後ぬるま湯と中性洗剤で洗い流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする