ロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ
ひと口目から、コーヒーがおいしい。セラミックコーティングマグ。色や匂い移りが少なく衛生的に使える。真空二重構造で保温・保冷可能。
- 材質
- 本体内側/ステンレス鋼(SUS304)、本体内面/セラミック塗膜加工、本体外側/ステンレス鋼、表面加工/(本体外面)粉体塗装、フタ/コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン・底面パッド/シリコーンゴム、ストラップ/ナイロン・合成皮革
- 容量(mL)
- 650
- 質量(g)
- (約)330
- 寸法(cm)
- 8.8×8.8×19.9
- 内容量
- 1個
マグカップ・グラス・コップ の新着商品
カテゴリ






























