M-0854BZ U/C CAKE PLATE(U/Cケーキプレート) ダルトン 73551077

M-0854BZ U/C CAKE PLATE(U/Cケーキプレート) ダルトン 73551077
M-0854BZ U/C CAKE PLATE(U/Cケーキプレート) ダルトン 73551077

U/C CAKE PLATE(U/Cケーキプレート)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
73551077
品番
M-0854BZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
¥4,000

都会的な清々しさとクラシックダイナーの温もりが調和したテーブルウェアU/Cシリーズ。
ストーンウェアの風合いと爽やかな配色が、オールシーズン、多ジャンルの料理を引き立てます。
ほんのりライトグレーの釉薬色にピーコックグリーンとグレーのカラーラインが爽やかな[BREEZE]。

用途
ケーキや取り皿に
材質
ストーンウェア
寸法(mm)
20×Φ160
色
ブリーズ
備考
【オーブン・電子レンジ・食器洗浄機】使用可、【直火】使用不可
耐熱温度(℃)
150
注意
※オーブン設定可能温度は230℃以下です。
※急激な温度変化は破損の原因となります。
※製造工程上、色やサイズ、プリント位置に個体差があります。また、表面に波打ちや釉ダレがみられる場合があります。
※材質の性質上、黒点や釉薬上の凹み(ピンホール)等が見られる場合があります。また、ご使用中に貫入がみられる場合があります。製品の特性としてご理解ください。
※タワシ・磨き粉のご使用はキズの原因となりますのでおやめください。
※本製品に破損が生じた際は、直ちにご使用をおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする