M-0856M/RV U/C OVAL PLATE(U/Cオーバルプレート) ダルトン 73551111

M-0856M/RV U/C OVAL PLATE(U/Cオーバルプレート) ダルトン 73551111
M-0856M/RV U/C OVAL PLATE(U/Cオーバルプレート) ダルトン 73551111

U/C OVAL PLATE(U/Cオーバルプレート)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
寸法(mm)32×320×245
内容量1箱(4個)注文コード73551111品番M-0856M/RV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
¥12,400

都会的な清々しさとクラシックダイナーの温もりが調和したテーブルウェアU/Cシリーズ。
ストーンウェアの風合いと爽やかな配色が、オールシーズン、多ジャンルの料理を引き立てます。
くすんだライトブルーの釉薬色に焦茶とネイビーのカラーラインで温かみのある[RIVER]。

用途
モーニングからディナーまで、シーンで選べるワンプレート
寸法(mm)
32×320×245
タイプ
M
材質
ストーンウェア
色
リバー
備考
【オーブン・電子レンジ・食器洗浄機】使用可、【直火】使用不可
耐熱温度(℃)
150
注意
※オーブン設定可能温度は230℃以下です。
※急激な温度変化は破損の原因となります。
※製造工程上、色やサイズ、プリント位置に個体差があります。また、表面に波打ちや釉ダレがみられる場合があります。
※材質の性質上、黒点や釉薬上の凹み(ピンホール)等が見られる場合があります。また、ご使用中に貫入がみられる場合があります。製品の特性としてご理解ください。
※タワシ・磨き粉のご使用はキズの原因となりますのでおやめください。
※本製品に破損が生じた際は、直ちにご使用をおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする