曜日別特売
MT-0822RC/GV RECTANGLE BASKET-TRAY(レクタングルバスケットトレイ) ダルトン 73551506

MT-0822RC/GV RECTANGLE BASKET-TRAY(レクタングルバスケットトレイ) ダルトン 73551506
MT-0822RC/GV RECTANGLE BASKET-TRAY(レクタングルバスケットトレイ) ダルトン 73551506
MT-0822RC/GV RECTANGLE BASKET-TRAY(レクタングルバスケットトレイ) ダルトン 73551506
MT-0822RC/GV RECTANGLE BASKET-TRAY(レクタングルバスケットトレイ) ダルトン 73551506

RECTANGLE BASKET-TRAY(レクタングルバスケットトレイ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
色ガルバナイズド
内容量1個注文コード73551506品番MT-0822RC/GV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

力強いスチール素材に、レトロで柔らかなベージュのカラーリングを施した、ギャップに惹かれるワイヤーバスケット。
底にトレイが付いており、小物がこぼれ落ちるのを防ぎます。小さめのサイズ感を活かして、省スペースでも活躍。
キッチンやパントリー、バスルーム、クローゼットからガレージまで、あらゆる場所で実力を発揮します。
自宅だけでなくショップ用什器として小物をガサっと入れるのもおすすめ。
ワイヤーならではの抜け感もあり空間に軽快な印象を与えます。

用途
キッチン、リビング、ダイニング、脱衣所などの収納に
色
ガルバナイズド
材質
スチール
寸法(mm)
163×300×180
タイプ
RECTANGLE
注意
※製造工程上、トレー部分に溶接痕が生じます。製品の特性としてご理解下さい。
※ワイヤーの間に指等を入れないで下さい。ケガをする恐れがあります。
※湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。錆が出る可能性がございます。
※本製品を移動させる際は、必ず持ち上げて移動させて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする