曜日別特売
GM-0858 ALUMINIUM ERGO CHAIR(アルミニウムエルゴチェア) ダルトン 73551540

GM-0858 ALUMINIUM ERGO CHAIR(アルミニウムエルゴチェア) ダルトン 73551540
GM-0858 ALUMINIUM ERGO CHAIR(アルミニウムエルゴチェア) ダルトン 73551540
GM-0858 ALUMINIUM ERGO CHAIR(アルミニウムエルゴチェア) ダルトン 73551540
GM-0858 ALUMINIUM ERGO CHAIR(アルミニウムエルゴチェア) ダルトン 73551540
GM-0858 ALUMINIUM ERGO CHAIR(アルミニウムエルゴチェア) ダルトン 73551540
GM-0858 ALUMINIUM ERGO CHAIR(アルミニウムエルゴチェア) ダルトン 73551540
GM-0858 ALUMINIUM ERGO CHAIR(アルミニウムエルゴチェア) ダルトン 73551540
GM-0858 ALUMINIUM ERGO CHAIR(アルミニウムエルゴチェア) ダルトン 73551540

ALUMINIUM ERGO CHAIR(アルミニウムエルゴチェア)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73551540
品番
GM-0858
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,700
販売価格(税別)
¥27,000

フィット感が持ち味の屋内外兼用アルミチェア
屋内外で使えるオールアルミニウム製のアーム付きチェア。
人間工学に基づいて設計された座面と背もたれのくぼみが、身体にやさしくフィットします。
パンチング加工で施された模様は、程よい抜け感を生み、すっきりとした印象を与えます。
軽量でスタッキング可能。耐久性にも優れているため、オフィスや商業施設など、様々な空間で安心してお使いいただけます。

用途
屋内外兼用イス
材質
アルミニウム(アルマイト)
色
ノーマル
寸法(mm)
730×530×580
高さ(mm)
【シート】470
注意
※安全の為、製品の穴に直接手や指を入れないで下さい。
※直射日光または、熱を避けて下さい。変色の原因となります。
※湿気のある場所、水のかかる場所でのご使用はおやめ下さい。水分が付着した場合は、乾いた布で拭き取って下さい。水分が付着したまま放置しますとサビや変色の原因となります。
※強風や台風の日は飛ばされないよう、屋内へ移動させて下さい。
※必ず平らで安定した場所でご使用下さい。
※室内で使用する際、フローリングやビニールカーペットの上で使用しますと材質の色が付着したり、傷やへこみの原因となる可能性があります。ラグやカーペットを敷くことをお勧めします。
※転倒の危険がありますので、座面に立ち上がったり、飛び乗ったり揺すったりしないで下さい。
※椅子として座る用途以外の使用は、転倒、破損等の原因となりますのでおやめ下さい。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で湿らせた布で拭き取り、その後乾いた布で水気を拭き取って下さい。キズが付く恐れがありますのでタワシや磨き粉は使用しないで下さい。
※長くお使いいただく為に、定期的なメンテナンスを推奨します。製品に破損が生じた際は、直ちにご使用をお控え下さい。
※商品の一番長い辺、一番短い辺をご確認ください。
※基本的に、入り口や通路は商品の一番長い辺以上の高さ、 ドアや通路を通るときには商品の一番短い辺以上の幅が必要となります。
※搬入経路が商品本体サイズ目一杯ですと、玄関口まで搬入できない場合がございます。サイズは余裕をもってご確認ください。
※玄関先でのお渡しとなります。開梱・組み立て・設置はお客様の元でご対応ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする