曜日別特売
GM-0788GN DUCKY CHAIR(ダッキーチェア) ダルトン 73551558

GM-0788GN DUCKY CHAIR(ダッキーチェア) ダルトン 73551558
GM-0788GN DUCKY CHAIR(ダッキーチェア) ダルトン 73551558
GM-0788GN DUCKY CHAIR(ダッキーチェア) ダルトン 73551558
GM-0788GN DUCKY CHAIR(ダッキーチェア) ダルトン 73551558
GM-0788GN DUCKY CHAIR(ダッキーチェア) ダルトン 73551558

DUCKY CHAIR(ダッキーチェア)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
73551558
品番
GM-0788GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
¥9,000

その名の通り可愛らしいフォルムが特徴的なダッキーチェア。座面から背もたれ、脚部までが一体化したデザインの屋内外兼用の椅子です。
奥行きのある座面と程よい角度の背もたれがもたらす座り心地に、身も心もリラックスします。
脚部は空洞になっており、飲食店や屋外での使用時には、手荷物の収納スペースに。
インテリアとして小ぶりな観葉植物や雑貨などを飾ってみるのも良さそうです。
スタッキングも可能なので、使用後は一箇所にまとめておくこともでき場所を取らず、ユニークな見た目で、屋内外問わず空間のアクセントに。

用途
屋内外兼用イス
色
グリーン
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
880×520×550
高さ(mm)
【シート】460
注意
※屋外で雨にかかると本体に水が溜まる可能性があります。濡れた場合は、乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。放置するとシミが発生する恐れがあります。
※直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
※紫外線による退色を遅らせる特殊加工をしていますが、長時間日光に晒すと、時間とともに変色する可能性があります。
※この製品は大人向けに設計されています。
※スタッキングする場合は、奥までしっかりと重ねてください。
※本製品は製造工程上、色むらがございます。
※座面の上に登らないでください、転倒の原因になります。
※座面に勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊する恐れがあります。
※表面のお手入れは、湿らせた布で汚れをふき取る、一般的な方法で十分です。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
※表面を傷つける可能性があるため、磨き粉やアルコールクリーナーの使用はお控えください。
※基本的に、入り口や通路は商品の一番長い辺以上の高さ、ドアや通路を通るときには商品の一番短い辺以上の幅が必要となります。
※搬入経路が商品本体サイズ目一杯ですと、玄関口まで搬入できない場合がございます。サイズは余裕をもってご確認ください。
※玄関先でのお渡しとなります。開梱・組み立て・設置はお客様の元でご対応ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする