曜日別特売
A925-1251BR GLASSES CASE ''CARAVAN''(グラスケース''キャラバン'') ダルトン 73551786

A925-1251BR GLASSES CASE ''CARAVAN''(グラスケース''キャラバン'') ダルトン 73551786
A925-1251BR GLASSES CASE ''CARAVAN''(グラスケース''キャラバン'') ダルトン 73551786

GLASSES CASE ''CARAVAN''(グラスケース''キャラバン'')

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード73551786品番A925-1251BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

メガネユーザーには欠かせないメガネケース。サッと鞄から取り出す時、お気に入りのケースだと毎日のほんの一瞬も嬉しくなります。
シックなツートーンカラーは、細部にまで拘りが詰まっています。
ビジネスシーンでも使えるようなデザインは、男女問わずちょっとしたプレゼントとしても喜んでいただけるはず。

用途
眼鏡の保護ケース
材質
合成皮革、アイアン
ブラウン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×170×40
注意
※本製品は生産時期等により、柄や色の濃淡に若干の個体差がございますのでご了承下さい。
※本製品はメガネケースです。用途以外のご使用はお避け下さい。メガネの形状によっては、お使い頂けない場合もございます。
※本製品を火の側や直射日光があたる場所に放置しないで下さい。
※本製品は摩擦により色移りする可能性があります。本体が濡れたり水分を含むと色落ちや劣化の可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする