NB-0629S/MF ALUMINUM DUST BIN MIRROR FINISHED(アルミニウムダストビンミラーフィニッシュ) ダルトン 73552310

NB-0629S/MF ALUMINUM DUST BIN MIRROR FINISHED(アルミニウムダストビンミラーフィニッシュ) ダルトン 73552310
NB-0629S/MF ALUMINUM DUST BIN MIRROR FINISHED(アルミニウムダストビンミラーフィニッシュ) ダルトン 73552310
NB-0629S/MF ALUMINUM DUST BIN MIRROR FINISHED(アルミニウムダストビンミラーフィニッシュ) ダルトン 73552310

ALUMINUM DUST BIN MIRROR FINISHED(アルミニウムダストビンミラーフィニッシュ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
アルミニウム
注文コード
73552310
品番
NB-0629S/MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
¥9,000

型から研磨まで丹念に作り上げられたアルミ製のゴミ箱。かつてDULTONで販売していたダストビンが時を経てリバイバルで登場しました。
スペーシーなメタリックボディ、特徴的なドーム型のフォルムが印象的。
プッシュ式の蓋が、まるで宇宙船への乗り込み口かと思えるほど、ロマンに溢れたプロダクトです。
その仕上がりを前に、モノとしての価値を見出さずにはいられません。

用途
ゴミ箱
材質
アルミニウム
寸法(mm)
245×Φ155
タイプ
S
色
ミラーフィニッシュ
注意
※フタの開閉時に手や指を挟まぬ様ご注意下さい。
※構造上、鋭利な箇所がございます。手や指を切らぬ様、十分ご注意下さい。
※材質の特性上、細かいスレやキズ、凹み、歪み等などがみられる場合があります。また、アルミニウム製品はスチールやステンレススチール等に比べて柔らかい素材です。あらかじめご了承下さい。
※製造工程上、製品の一部に歪みや個体差がある場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※他の金属(鉄や銅など)との接触により腐食(異種金属接触腐食)が発生する場合があります。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、屋外でのご使用はお避け下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。製品の破損の原因となります。
※タワシや磨き粉のご使用はおやめ下さい。お手入れの際は中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする