土井金属化成
Jタンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
11.8
6.2
11.8
23.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73554559
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器。
ノズル&中栓が付属。
質量(g)
545
容量(L)
11.8
付属品
キャップ、ノズルセット、中栓(プルリング)
色
ナチュラル
キャップサイズ(mm)
50
素材
ポリエチレン
本体寸法(cm)
295×180×高さ295