曜日別特売
- Jタンク 土井金属化成 73554568

- Jタンク 土井金属化成 73554568
- Jタンク 土井金属化成 73554568

Jタンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)23.5
内容量1個注文コード73554568品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器。
ノズル&中栓が付属。

質量(g)
920
容量(L)
23.5
付属品
キャップ、ノズルセット、中栓(プルリング)
色
ナチュラル
キャップサイズ(mm)
50
素材
ポリエチレン
本体寸法(cm)
350×230×高さ365

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする