No.6K 褐色規格瓶(ハイシート付キャップ) テラオカ(ANEX) 73555311

褐色規格瓶(ハイシート付キャップ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量1セット(240組)
容量(mL)61.5
内容量1セット(240組)注文コード73555311品番No.6K
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
容量(mL)
61.5
高さ(mm)
74
口径(mm)
24.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする