曜日別特売
BR-1601 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557619

 

BR-1601 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557619
BR-1601 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557619
BR-1601 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557619
BR-1601 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557619
BR-1601 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557619
BR-1601 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557619
BR-1601 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557619

ワンタッチ カプセルテント DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73557619品番BR-1601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です!
ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能!
約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。
屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。
屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。

用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、オレンジセット内容本体(テント)、収納バッグ、ペグ×8本、ロープ×4本、砂袋×4袋、間仕切り×1枚、シートサイズ(cm)組立時:210×210×高さ150 収納時:直径72×7材質【布部分】ポリエステル、【ワイヤー】スチール、【ファスナースライダー部分】金属、【ファスナー】プラスチック(PP)、【収納バッグ】ポリエステル、【ペグ】スチール、【ロープ】PP質量(kg)6.1仕様本体のみ
注意
※写真のテント内にある備蓄や衣服、ベッドなどは付属しておりません。
※テント本体は、組み立てた際上面が開いた構造になっています。
※内容の詳細についてはセット内容をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする