曜日別特売
4987176309099 アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 P&G 73561760

正面

アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(1720g×4個)
注文コード
73561760
品番
4987176309099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ストレスなし 洗たく槽防カビ*1
つけおきなし 蓄積臭はがす*2
石けんなし*3 シミ一発でスッキリ!*4
漂白剤なしで黄ばみを一発洗浄*4
汗臭 加齢臭 生乾き臭 1本消臭*2
18時間超抗菌!*5
10%濃縮!*6 少ない量で同じだけ洗える
*1 カビは除去しません
*3 石けんの代わりに、本品で前洗いした際に同等のシミを落とす効果が得られます
*2 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。
*4 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。
*5 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
*6 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。

用途
重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。
使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。)
開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。
色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
形状
液体
商品タイプ
ケース販売
注意
※これは飲み物ではありません。
※使用上の注意:子供の手の届くところに置かない。認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。用途以外に使用しない。荒れ性の方や長時間使う場合、また原液で使う場合は炊事用手袋を使う。使用後は水で手をよく洗い、クリームなどでお手入れをおすすめします。原液が洗濯機のフタについた時は、水ですぐ拭き取る。窒息の原因になる可能性がありますので、容器キャップは常に固く締め、お子様が誤って口にいれないようにしてください。
※応急処置:万一飲み込んだ場合は水を飲ませる、また、目に入った場合はこすらずに水でよく洗う等応急処置をし、医師に相談する。]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73561760498717630909912517115-- アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 P&G 12517115アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種P&G1個(625g)
¥649
税込¥714
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-13
用途: 作業服の選択
有限会社ハイメテックジャパン 様

頑固な汚れや匂いがついていても、とてもきれいになります。

2026-01-28
用途: 衣類洗濯
製造業

コストパ良し、香りや落ち具合などとても満足しています。また、リピートします。

対象商品 : 12517106
2025-08-17
用途: 家庭用洗濯
その他業種

家庭用の洗濯物ですが、子どもが部活で使ったユニフォームやタオル等、汗汚れは綺麗に洗えます。たべこぼしやくつ下の汚れ等、頑固な汚れはつけ置き洗いが効果的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする