曜日別特売
- 平型ヒューズ電源 モノタロウ 73570263

モノタロウ

平型ヒューズ電源

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
許容電流(A)20
使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下
DC12V120W以下、DC24V240W以下
DC12V60W以下、DC24V120W以下
DC12V90W以下、DC24V180W以下
内容量1袋(10個)注文コード73570263品番-
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。

用途電源の取り出しに使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下許容電流(A)20
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73570245
2023-12-04
用途: 電装品の電源取出しに

電装品の電源取出しにいつも使っています。価格が徐々に上がっているのが気になります。

対象商品 : 73570263
2023-05-14
用途: BMW ミニ R56のドラレコ用電源取り出しに
株式会社UNITY自動車・二輪車・自転車関連業

BMWミニR56のドラレコ用電源取り出しに買いました。弊社ではミニがよく出ますので、まとめ買いする時に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 73570245
2023-05-23
用途: 商品車へのETC、ドライブレコーダー取り付けの際に利用
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

商品車へのETC、ドライブレコーダー取り付けの際に利用。作りもしっかりしているので不安感ありません。

2023-01-07
用途: ドラレコ、ETCの電源取り出し

コスパも良くていい商品です。7.5Aもお願いします

1が参考にしています
対象商品 : 73570254
2020-09-11
用途: バイク、車に電子パーツ取付
その他業種

兎に角安い。有名メーカーと変わりないです。それでこの価格で買えるのでとても助かります。こう言った部品は安い方が良いです。リピ有りです。

対象商品 : 73570254
2020-07-13
用途: 車載工事
建設業・工事業

電源を取りやすく、必要無いヒューズがない分安価でとても重宝しました。

対象商品 : 73570245
2020-02-11
用途: ドライブレコーダーの電源
ガレージルッソ

長さも丁度よく使いやすく品質も問題有りません、既に50本以上使ってます。

対象商品 : 73570245
2019-12-12
用途: 電装品取付に最適
卸売・小売業

安い値段で購入できました。 途中にヒューズboxがないので、この値段で致し方ありませんが、十分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする