6mm 1M ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱 73576878

6mm 1M ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱 73576878
6mm 1M ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱 73576878

ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本太さ(mm)6長さ(m)1注文コード73576878品番6mm 1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない

用途
漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
材質ポリエチレン長さ(m)1太さ(mm)6ひも・糸種類ロープ
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする