曜日別特売
ブラック(BK1) カクメット KAKUMET B-type イエロー 73580483

カクメット KAKUMET B-type

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73580483品番ブラック(BK1)
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

側面までたっぷりと入った衝撃吸収ライナー。
カクメットは、重ねて収納・備蓄できる世界初のスタッキングヘルメットです。
圧倒的な備蓄・保管能力。瞬間装着「クイックアジャストヘッドバンド」。

用途飛来、落下物用・墜落時保護用・電気用・飛来物または落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。材質ABS樹脂頭囲(cm)51~63まで対応仕様厚生労働省保護帽規格、国家検定合格品質量(g)約400使用電圧(V)7000以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×154×297スタッキング高さ(mm)(5個重ねたときの目安)約366、(10個重ねたときの目安)約631使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用7000V以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73580474
2024-01-17
用途: 防災用も私らしく
ティー・ウィズ・ドレス卸売・小売業

防災用品の見直しをしていますが、できれば気に入ったデザインがいいのでこれにしました。ホールド力はいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする